{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Porausalue | 1 mm - 10 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Porien lukumäärä | 19 | |
Teräsarjan porrastus | 0,5 mm | |
sis. kotelon | kyllä | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 115030 1-10 | |
EAN / GTIN | 4045197024169 | |
Valmistajan numero | 115030 1-10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kierukkaporasarja HSS nro 114020, kotelo, pinnoittamaton, Tyyppi: 1-10
pyynnöstä
Varastossa
277 kappaletta varastossa
66,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
61 kappaletta varastossa
48,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
182 kappaletta varastossa
117,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
105,57 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
535 kappaletta varastossa
66,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
203 kappaletta varastossa
52,79 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Porien lukumäärä | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Pinnoitus | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton | pinnoittamaton |
Standardi | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Lastuava aine | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
tyyppi | N | N | N | N | N | N |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |