{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 11,2 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 338 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Nousukulma | 38 astetta | |
Varsi | DIN 1835 A, h6 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 77,2 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 94 mm | |
Kokonaispituus L | 151 mm | |
varren ⌀ Ds | 12 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,11 mm/kierr. | |
Värirengas | vihreä | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114620 11,2 | |
EAN / GTIN | 4045197023940 | |
Valmistajan numero | 114620 11,2 |