Kierukkapora HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 10,8mm

Tuote nro.: 114620 10,8
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    120,89 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    100,74 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
312 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 338
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 130
  • Nousukulma: 38

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 10,8 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine HSS E PM
Standardi DIN 338
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 130 astetta
Nousukulma 38 astetta
Varsi DIN 1835 A, h6
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
suositeltu suurin poraussyvyys L2 77,8 mm
Lastu-urien pituus Lc 94 mm
Kokonaispituus L 151 mm
varren ⌀ Ds 12 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,11 mm/kierr.
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 114620 10,8
EAN / GTIN 4045197023926
Valmistajan numero 114620 10,8
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
80
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
70
Alu > 10% Si
N
60
Teräs < 750 N/mm²
P
50
Teräs < 900 N/mm²
P
40
Teräs < 1100 N/mm²
P
25
Teräs < 1400 N/mm²
P
14
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
GG(G)
K
50
CuZn
N
60
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Tehokas HPC-kierretappi korkeaseoksisille ja lujille materiaaleille. Erittäin vankka vahvistetun ytimen ja parabolisen profiilin ansiosta. Kärkimuoto ja lastuamiskulman korjaus. Tarkka pyörinnän säätö takaa tarkat poraukset.
Teräväkärkinen muoto S.
Rakennemitat DIN 338 mukaiset.
Lieriövarsi DIN 1835A -standardin mukainen

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Your contact person

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin