Kierukkapora HSS-E-PM HPC 8,3 mm

Tuote nro.: 114610 8,3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    45,95 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    38,30 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 338
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 130
  • Nousukulma: 38

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nimellis-⌀ DC 8,3 mm
    Pinnoitus TiAlN
    Lastuava aine HSS E PM
    Standardi DIN 338
    Toleranssi, nimellis-⌀ h8
    Kärkikulma 130 astetta
    Nousukulma 38 astetta
    Varsi Lieriövarsi.
    Terien lkm Z 2
    Sisäjäähdytys ei
    Lastuamisstrategia HPC
    suositeltu suurin poraussyvyys L2 62,6 mm
    Lastu-urien pituus Lc 75 mm
    Kokonaispituus L 117 mm
    varren ⌀ Ds 8,3 mm
    Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,11 mm/kierr.
    Värirengas vihreä
    Tuotetyyppi Kierukkapora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 114610 8,3
    EAN / GTIN 4045197856678
    Valmistajan numero 114610 8,3

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    80
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    70
    Alu > 10% Si
    N
    60
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    50
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    40
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    25
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    14
    INOX < 900 N/mm²
    M
    20
    INOX > 900 N/mm²
    M
    15
    Ti > 850 N/mm²
    S
    12
    GG(G)
    K
    50
    CuZn
    N
    60
    Uni
     
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Tehokas HPC-kierretappi korkeaseoksisille ja lujille materiaaleille. Erittäin vankka vahvistetun ytimen ja parabolisen profiilin ansiosta. Kärkimuoto ja lastuamiskulman korjaus. Tarkka pyörinnän säätö takaa tarkat poraukset.
    Teräväkärkinen muoto S.

    Suositus:

    Suurin poraussyvyys:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin