Kierukkaporat, HSS-E 8,6 mm

Tuote nro.: 114580 8,6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    39,19 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    32,66 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
38 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 338
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118
  • Nousukulma: 35

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 8,6 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 338
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 118 astetta
Nousukulma 35 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 68,1 mm
Lastu-urien pituus Lc 81 mm
Kokonaispituus L 125 mm
varren ⌀ Ds 8,6 mm
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 0,09 mm/kierr.
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 114580 8,6
EAN / GTIN 4045197855688
Valmistajan numero 114580 8,6

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
75
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
65
Alu > 10% Si
N
60
Teräs < 500 N/mm²
P
50
Teräs < 750 N/mm²
P
40
Teräs < 900 N/mm²
P
35
Teräs < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Suurtehopora, erinomainen suorituskyky. Tarkat poraukset optimoidun ristikärkimuodon ja 4-pintaisen hionnan ansiosta. Erityinen lastu-uraprofiili vähentää merkittävästi lastuamisvoiman tarvetta.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

    ⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin