Kierukkaporat, HSS-E 6,1 mm

Tuote nro.: 114580 6,1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    19,32 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    16,10 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
102 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 338
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118
  • Nousukulma: 35

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nimellis-⌀ DC 6,1 mm
    Pinnoitus TiAlN
    Lastuava aine HSS E
    Standardi DIN 338
    Toleranssi, nimellis-⌀ h8
    Kärkikulma 118 astetta
    Nousukulma 35 astetta
    Varsi Lieriövarsi.
    Terien lkm Z 2
    Sisäjäähdytys ei
    suositeltu suurin poraussyvyys L2 53,9 mm
    Lastu-urien pituus Lc 63 mm
    Kokonaispituus L 101 mm
    varren ⌀ Ds 6,1 mm
    Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 0,05 mm/kierr.
    Värirengas vihreä
    Tuotetyyppi Kierukkapora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 114580 6,1
    EAN / GTIN 4045197855435
    Valmistajan numero 114580 6,1

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    75
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    65
    Alu > 10% Si
    N
    60
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    50
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    40
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    35
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    16
    INOX < 900 N/mm²
    M
    17
    INOX > 900 N/mm²
    M
    13
    Ti > 850 N/mm²
    S
    8
    GG(G)
    K
    40
    CuZn
    N
    50
    Uni
     
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Suurtehopora, erinomainen suorituskyky. Tarkat poraukset optimoidun ristikärkimuodon ja 4-pintaisen hionnan ansiosta. Erityinen lastu-uraprofiili vähentää merkittävästi lastuamisvoiman tarvetta.

    Suositus:

    Suurin poraussyvyys:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin