{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 2,8 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 338 | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Nousukulma | 35 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 28,8 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 33 mm | |
Kokonaispituus L | 61 mm | |
varren ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 | 0,02 mm/kierr. | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114500 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197019738 | |
Valmistajan numero | 114500 2,8 |