Kierukkaporat, HSS-E 10,8 mm

Tuote nro.: 114500 10,8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    53,54 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    44,62 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS E
  • Standardi: DIN 338
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 130
  • Nousukulma: 35

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 10,8 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine HSS E
Standardi DIN 338
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 130 astetta
Nousukulma 35 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 77,8 mm
Lastu-urien pituus Lc 94 mm
Kokonaispituus L 142 mm
varren ⌀ Ds 10,8 mm
Syöttö f INOXissa > 900 N/mm2 0,09 mm/kierr.
Värirengas sininen
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 114500 10,8
EAN / GTIN 4045197020499
Valmistajan numero 114500 10,8

Käyttötaulukko

Teräs < 750 N/mm²
P
37
Teräs < 900 N/mm²
P
31
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Vahvistettu sydänosa.
Teräväkärkinen muoto C.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kierukkaporat, HSS-E  10,8 mm

Kierukkaporat, HSS-E 10,8 mm

pyynnöstä
Varastossa
36 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
53,54 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
44,62 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
180 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
22,49 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
18,75 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
110 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
33,26 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
27,72 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
26 kappaletta varastossa
38,53 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
73,69 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 5  Kpl
61,41 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Terien lkm Z 2 2 2 2 2
Lastuava aine HSS E HSS E HSS E HSS E HSS E PM
Kärkikulma 130 130 130 130 130
Lastu-urien pituus Lc 94 94 94 128 94
varren ⌀ Ds 10,8 10,8 10,8 10,8 10,8
suositeltu suurin poraussyvyys L2 77,8 77,8 77,8 111,8 77,8
Tuotetyyppi Kierukkapora Kierukkapora Kierukkapora Kierukkapora Kierukkapora

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin