{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 2,1 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 338 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 135 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 20,9 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 24 mm | |
Kokonaispituus L | 49 mm | |
varren ⌀ Ds | 2,1 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,03 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114405 2,1 | |
EAN / GTIN | 4045197534668 | |
Valmistajan numero | 114405 2,1 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kierukkaporat, HSS-E N 2,1 mm
pyynnöstä
Varastossa
253 kappaletta varastossa
2,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
152 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
4,63 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
3,86 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Nimellis-⌀ DC | 2,1 | 2,1 |
Standardi | DIN 338 | DIN 1897 |
Kärkikulma | 135 | 135 |
varren ⌀ Ds | 2,1 | 2,1 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 20,9 | 8,9 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora |