Kierukkapora HSS W 3,1 mm

Tuote nro.: 114200 3,1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    4,88 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    4,06 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
116 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 338
  • tyyppi: W
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 130

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 3,1 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 338
tyyppi W
Toleranssi, nimellis-⌀ h8
Kärkikulma 130 astetta
Nousukulma 35-40 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
suositeltu suurin poraussyvyys L2 31,4 mm
Lastu-urien pituus Lc 36 mm
Kokonaispituus L 65 mm
varren ⌀ Ds 3,1 mm
Syöttö f alumiinimuovissa, pitkälastuinen 0,05 mm/kierr.
Värirengas keltainen
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 114200 3,1
EAN / GTIN 4045197015396
Valmistajan numero 114200 3,1

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
70
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Normaali sydänosan vahvuus ilman paksunemaa.
Tarkka kärkihionta.
Hiotut, suuret lastu-urat, tiheä kierre.
Kiiltäväksi hiottu pinta.
Teräväkärkinen muoto A koosta 2,0 mm alkaen.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin