{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 6,4 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 53,4 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 63 mm | |
Kokonaispituus L | 101 mm | |
varren ⌀ Ds | 6,4 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,07 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114020 6,4 | |
EAN / GTIN | 4045197010070 | |
Valmistajan numero | 114020 6,4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kierukkapora HSS tarkkuusrullavalssattu N 6,4 mm
pyynnöstä
Varastossa
681 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
2,81 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
2,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 409 kappaletta varastossa
1,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
430 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
7,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
5,98 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 101 | 101 | 101 |
Nimellis-⌀ DC | 6,4 | 6,4 | 6,4 |
Varsi | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. | Lieriövarsi. |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 | h8 |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 53,4 | 53,4 | 53,4 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora | Kierukkapora |