{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 1,9 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 19,2 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 22 mm | |
Kokonaispituus L | 46 mm | |
varren ⌀ Ds | 1,9 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,03 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114020 1,9 | |
EAN / GTIN | 4045197009623 | |
Valmistajan numero | 114020 1,9 |