{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 8,6 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 68,1 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 81 mm | |
Kokonaispituus L | 125 mm | |
varren ⌀ Ds | 8,6 mm | |
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 | 0,1 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 114000 8,6 | |
EAN / GTIN | 4045197009265 | |
Valmistajan numero | 114000 8,6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kierukkapora HSS rullavalssattu N 8,6 mm
pyynnöstä
Varastossa
176 kappaletta varastossa
2,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
273 kappaletta varastossa
3,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
257 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
12,48 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
5
Kpl
10,40 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Rivestimento | pinnoittamaton | non rivestito | non rivestito |
Lunghezza complessiva L | 125 | 125 | 125 |
Codolo | Lieriövarsi. | codolo cilindrico | codolo cilindrico |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 81 | 81 | 81 |
⌀ Codolo Ds | 8,6 | 8,6 | 8,6 |
Avanzamento f in acciaio < 750 N/mm2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |