Kierukkapora HSS rullavalssattu N 2,9 mm

Tuote nro.: 114000 2,9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 5 kpl
  • Tilausvaiheet: 5 kpl
pyynnöstä
Varastossa
570 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC h8 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: h8
  • Kärkikulma: 118
  • Varsi: Lieriövarsi.

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Nimellis-⌀ DC 2,9 mm
    Pinnoitus pinnoittamaton
    Lastuava aine HSS
    tyyppi N
    Toleranssi, nimellis-⌀ h8
    Kärkikulma 118 astetta
    Varsi Lieriövarsi.
    Terien lkm Z 2
    Sisäjäähdytys ei
    suositeltu suurin poraussyvyys L2 28,7 mm
    Lastu-urien pituus Lc 33 mm
    Kokonaispituus L 61 mm
    varren ⌀ Ds 2,9 mm
    Syöttö f teräksessä < 750 N/mm2 0,03 mm/kierr.
    Värirengas ilman
    Tuotetyyppi Kierukkapora

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 114000 2,9
    EAN / GTIN 4045197008695
    Valmistajan numero 114000 2,9

    Käyttötaulukko

    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    45
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    40
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    30
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    Öljy
     
    märkä enintään
     
    kuiva
     

    Kuvaus

    Malli:

    Rullavalssattu, normaalit nousukulma, sydänosan paksuus ja paksunema.
    Mitat standardin DIN 338 mukaan.
    Yhtenäisen rakenteen ansiosta joustava − sopii voimakkaaseen poraukseen (esim. käsiporakoneisiin). Hinnaltaan edullinen malli.

    Suositus:

    Suurin poraussyvyys:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin