{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 4 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 1897 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 16 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 22 mm | |
Kokonaispituus L | 55 mm | |
varren ⌀ Ds | 4 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,05 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113230 4 | |
EAN / GTIN | 4045197005410 | |
Valmistajan numero | 113230 4 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Lyhytpora HSS/E N 4 mm
pyynnöstä
Varastossa
743 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
10,76 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
8,97 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
11 879 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
3,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
2,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Terien lkm Z | 2 | 2 |
Värirengas | ilman | ilman |
Kokonaispituus L | 55 | 75 |
Nimellis-⌀ DC | 4 | 4 |
Kärkikulma | 130 | 118 |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | h8 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 16 | 37 |