{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ DC | 2,8 mm | |
Pinnoitus | TiN | |
Lastuava aine | HSS E | |
Standardi | DIN 1897 | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h8 | |
Kärkikulma | 130 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 11,8 mm | |
Lastu-urien pituus Lc | 16 mm | |
Kokonaispituus L | 46 mm | |
varren ⌀ Ds | 2,8 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,03 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkapora |
Tuotekoodi | 113230 2,8 | |
EAN / GTIN | 4045197005298 | |
Valmistajan numero | 113230 2,8 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Lyhytpora HSS/E N 2,8 mm
pyynnöstä
Varastossa
596 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
11,11 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
10
Kpl
9,26 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 692 kappaletta varastossa
2,14 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Sisäjäähdytys | ei | ei |
Standardi | DIN 1897 | DIN 338 |
Lastuava aine | HSS E | HSS |
tyyppi | N | N |
varren ⌀ Ds | 2,8 | 2,8 |
suositeltu suurin poraussyvyys L2 | 11,8 | 28,8 |
Tuotetyyppi | Kierukkapora | Kierukkapora |