{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Nimellis-⌀ D | 1,15 mm | |
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS E PM | |
Standardi | DIN 1899 A | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | 0 / -0,004 | |
Kärkikulma | 118 astetta | |
Varsi | Lieriövarsi. | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Porien lukumäärä | 5 | |
Lastu-urien pituus Lc | 9 mm | |
Kokonaispituus L | 25 mm | |
varren ⌀ Ds | 1,5 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,041 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Kierukkaporat |
Tuotekoodi | 112305 1,15 | |
EAN / GTIN | 4067263761228 | |
Valmistajan numero | 112305 1,15 |