Pienoisporasarja HSS-E-PM N, pinnoittamaton, ⌀ DC -0,004: 0,15mm

Tuote nro.: 112305 0,15
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Individual prices for business customers after login.
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ DC -0,004 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 1899 A
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: 0 / -0,004
  • Kärkikulma: 118

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ D 0,15 mm
Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS E PM
Standardi DIN 1899 A
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ 0 / -0,004
Kärkikulma 118 astetta
Varsi Lieriövarsi.
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
Porien lukumäärä 10
Lastu-urien pituus Lc 1 mm
Kokonaispituus L 25 mm
varren ⌀ Ds 1 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,006 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Kierukkaporat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 112305 0,15
EAN / GTIN 4067263732693
Valmistajan numero 112305 0,15

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
70
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
Teräs < 1100 N/mm²
P
10
Teräs < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Uni
 
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Erikoispora, vahvistettu varsi, hyvä pyörintätarkkuus ja tarkka kärkihionta. Halkaisijatoleranssi, pora: 0 / − 0,004 mm.

Suositus:

Suurin poraussyvyys:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin