Keskiöporasarja HSS-E-PM nro 111105, kotelo 7

Tuote nro.: 111155 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS E PM
  • Standardi: DIN 333
  • tyyppi: A
  • Toleranssi, nimellis-⌀: k12
  • Upotuskulma: 60

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Pinnoitus TiAlN
    Lastuava aine HSS E PM
    Standardi DIN 333
    tyyppi A
    Toleranssi, nimellis-⌀ k12
    Upotuskulma 60 astetta
    Varsi Lieriövarsi, h7
    Porien lukumäärä 7
    Värirengas ilman
    Tuotetyyppi Keskiöporaus

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 111155 7
    EAN / GTIN 4045197923813
    Valmistajan numero 111155 7

    Käyttötaulukko

    Alumiinimuovit
    N
    100
    Alumiini (lyhytlastuinen)
    N
    60
    Alu > 10% Si
    N
    40
    Teräs < 500 N/mm²
    P
    60
    Teräs < 750 N/mm²
    P
    50
    Teräs < 900 N/mm²
    P
    40
    Teräs < 1100 N/mm²
    P
    20
    Teräs < 1400 N/mm²
    P
    10
    Teräs < 55 HRC
    H
    5
    INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    INOX > 900 N/mm²
    M
    10
    Ti > 850 N/mm²
    S
    8
    GG(G)
    K
    40
    CuZn
    N
    80
    Uni
     
    Öljy
     
    märkä enintään
     

    Kuvaus

    Malli:

    Koottu DIN 333 -keskiöporista.

    Sisältö:

    Keskiöpora Nro 111105, 1 kpl kutakin kokoa 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4.