HSS-keskiöpora A, pinnoittamaton, Nimellis-⌀ DC k12: 8mm

Tuote nro.: 111005 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
145 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nimellis-⌀ DC k12 (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: DIN 333
  • tyyppi: A
  • Toleranssi, nimellis-⌀: k12
  • Upotuskulma: 60

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pinnoitus pinnoittamaton
Lastuava aine HSS
Standardi DIN 333
tyyppi A
Toleranssi, nimellis-⌀ k12
Upotuskulma 60 astetta
Leikkaussuunta Oikea
Varsi Lieriövarsi, h7
Terien lkm Z 2
Sisäjäähdytys ei
Nimellis-⌀ DC 8 mm
Työkappaleen ⌀ 150 − 250 mm
varren ⌀ Ds 20 mm
Varren toleranssi h7
Kokonaispituus L 80 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,06 mm/kierr.
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Keskiöporat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 111005 8
EAN / GTIN 4045197255341
Valmistajan numero 111005 8

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
70
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
45
Teräs < 500 N/mm²
P
40
Teräs < 750 N/mm²
P
30
Teräs < 900 N/mm²
P
25
Teräs < 1100 N/mm²
P
10
Teräs < 1400 N/mm²
P
8
CuZn
N
80
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

Umpiaineesta hiottu ja takahiottu ja kierreuritettu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin