{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | pinnoittamaton | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | DIN 333 | |
tyyppi | A | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | k12 | |
Upotuskulma | 60 astetta | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | |
Terien lkm Z | 2 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Nimellis-⌀ DC | 2,5 mm | |
Työkappaleen ⌀ | 20 − 30 mm | |
varren ⌀ Ds | 6,3 mm | |
Varren toleranssi | h7 | |
Kokonaispituus L | 45 mm | |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,03 mm/kierr. | |
Värirengas | ilman | |
Tuotetyyppi | Keskiöporat |
Tuotekoodi | 111005 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197255297 | |
Valmistajan numero | 111005 2,5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
HSS-keskiöpora A 2,5 mm
pyynnöstä
Varastossa
3 930 kappaletta varastossa
5,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
4 533 kappaletta varastossa
7,59 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Värirengas | ilman | ilman |
Työkappaleen ⌀ | 20 − 30 | 20 − 30 |
Nimellis-⌀ DC | 2,5 | 2,5 |
Varsi | Lieriövarsi, h7 | Lieriövarsi, h7 |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 | 0,03 | 0,03 |
varren ⌀ Ds | 6,3 | 6,3 |