Sidetarvikelaukku DOMINO yrityskäyttöön AT

Tuote nro.: 098492 AT
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Maa Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tarjoukset

    Hintaetu

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Leveys 280 mm
    Syvyys 115 mm
    Korkeus 200 mm
    Materiaali muovi
    Väri oranssi
    seinäpidike kyllä
    Standardi ÖNORM Z 1020-1
    Tuotetyyppi Sidetarvikepakkaus

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 098492 AT
    EAN / GTIN 4045444410011
    Valmistajan numero 418.035.00303

    Kuvaus

    Malli:

    Iskunkestävä ja murtumaton sidetarvikelaukku ABS-muovia. Kauttaaltaan suojattu likaa ja roiskevesiä vastaan kumitiivisteellä. Seinäpidike, liikuteltava ja kiinteästi asennettava. Muunneltavat sisäväliseinät. Väri:
    Mitat 280 × 200 × 115 mm (L×K×S). Täytetty standardin ÖNORM Z 1020-1 mukaisesti. Soveltuu käytettäväksi Itävallassa.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin