Putoamissuojalaite TurboLite EDGE 1,8 m

Tuote nro.: 098151 1,8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
44 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Vaijerin pituus (m) Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä Turbolite EDGE
Standardi EN 360
Paino 1,1 kg
Pituus 1,8 m
Tuotetyyppi Putoamissuojalaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098151 1,8
EAN / GTIN 3660681058447
Valmistajan numero 1033482

Kuvaus

Malli:

TurboLite EDGE. Kelautuva minitarrain henkilönostimissa käytettäväksi, DIN 19427:2017-04(D). Reunatarkastettu 140 kg:n saakka. Ei vaadi vuosihuoltoa.

Standardi:

EN 360

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin