Putoamissuojasarja H500, Tyyppi: SET

Tuote nro.: 098118 SET
Price per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä H500-sarja henkilönostimiin, koko 2
Standardi EN 363
Paino 3,1 kg
Tuotetyyppi Putoamissuojasarja

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 098118 SET
EAN / GTIN 13660681065763
Valmistajan numero 3007-3736-001
Valmistaja Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Kuvaus

Malli:

H500-sarja henkilönostimia varten, sisältö:
1 × turvavaljaat H500 IC7 koko 2 (nro 098186)
1 × turvatarrain TurboLite EDGE (nro 098151)
1 × kuljetusreppu

Standardi:

EN 363

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin