Umpinainen kuulosuojain VeriShield 100 VS120FHV

Tuote nro.: 097762 VS120FHV
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Sarja VeriShield 100
    Valmistajamerkintä Verishield VS120FHV
    SNR-arvo (vaimennusarvo) 32 dB(A)
    Tuotetyyppi Umpinainen kuulosuojain

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 097762 VS120FHV
    EAN / GTIN 7312550351079
    Valmistajan numero 1035107-VS

    Kuvaus

    Malli:

    VeriShield 100 -sarjan kupusuojaimen etuja ovat sen sovittamismahdollisuudet jokaiseen päänkokoon ja kuvun leveä aukko. Pitkäikäiset kuvut vaativiin, pitkäaikaisiin töihin. Kevyt, pehmustettu pääsanka istuu hyvin. Korvakupujen kevyt Memory Foam -materiaali pysyy tiukassa sekä parantaa käyttömukavuutta ja vaimennusta.
    SNR = 32dB (H = 36dB, M = 29dB, L = 24dB).

    Ohje:

    Hygieniasarjat VeriShield 100 -sarjalle nrolla 097761.

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Sopivat tuotteet

    Varaosat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Lomakkeet

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Esitteitä

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Kampanjat

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin