Umpinainen kuulosuojain VeriShield 100, Tyyppi: VS130

Tuote nro.: 097762 VS130
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
439 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja VeriShield 100
Valmistajamerkintä Verishield VS130
SNR-arvo (vaimennusarvo) 35 dB(A)
Tuotetyyppi Umpinainen kuulosuojain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097762 VS130
EAN / GTIN 7312550351093
Valmistajan numero 1035109-VS

Kuvaus

Malli:

VeriShield 100 -sarjan kupusuojaimen etuja ovat sen sovittamismahdollisuudet jokaiseen päänkokoon ja kuvun leveä aukko. Pitkäikäiset kuvut vaativiin, pitkäaikaisiin töihin. Kevyt, pehmustettu pääsanka istuu hyvin. Korvakupujen kevyt Memory Foam -materiaali pysyy tiukassa sekä parantaa käyttömukavuutta ja vaimennusta.
SNR = 35dB (H = 36dB, M = 32dB, L = 26dB).

Ohje:

Hygieniasarjat VeriShield 100 -sarjalle nrolla 097761.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin