• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Vaihtoehtoinen tuote:

Korvatulppasetti, 50 paria 1271, Sisältö pari: 50

Tuote nro.: 097611 50

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö pari Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

SNR-arvo (vaimennusarvo) 25 dB(A)
Tulpan materiaali TPE
Tuotetyyppi Uudelleenkäytettävät korvatulpat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 097611 50
EAN / GTIN 5010027818668
Valmistajan numero 7100109118
Valmistaja 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Kuvaus

Malli:

1271:N:n innovatiiviset lamellit takaavat pestävän korvatulpan varman ja mukavan istuvuuden. Varret helpottavat korvatulppien paikoilleen asettamista ja poistamista. SNR = 25 dB (H = 27 dB, M = 22 dB, L = 20 dB).

Toimituksen sisältö:

Sisältää sinisen säilytyslaatikon, jossa vyöpidike.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin