• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

Korvatulppasetti, 50 paria 1271 50

Tuote nro.: 097616 50

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sisältö pari Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

    Jaa tämä tuote

    tai kopioi tämä linkki

    Tuotetiedot

    Tekniset tiedot

    Valmistajamerkintä 1271
    SNR-arvo (vaimennusarvo) 25 dB(A)
    Tulpan materiaali TPE
    Sisältö 50 paar
    Tuotetyyppi Uudelleenkäytettävät korvatulpat

    Tunnistenumerot ja Luokitukset

    Tuotekoodi 097616 50
    EAN / GTIN 4064035071974
    Valmistajan numero 7100288287

    Kuvaus

    Malli:

    1271:N:n innovatiiviset lamellit takaavat pestävän korvatulpan varman ja mukavan istuvuuden. Varret helpottavat korvatulppien paikoilleen asettamista ja poistamista. Pakattu pareittain pahviseen tyynypakkaukseen. SNR = 25 dB (H = 27 dB, M = 22 dB, L = 20 dB).

    Ladattavat tiedostot & asiakirjat

    Palvelut & tuoteneuvojat

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin