Korvatulppasarja uvex com4-fit R300

Tuote nro.: 097330 R300
Aseta hinta 300 pari (0,21 € / 1 pari)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
135 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

SNR-arvo (vaimennusarvo) 33 dB(A)
Tulpan materiaali polyuretaani
Sisältö 300 paar
Pakkaus Irrallaan
Tuotetyyppi Kertakäyttöiset korvatulpat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097330 R300
EAN / GTIN 4031101501277
Valmistajan numero 2112023

Kuvaus

Malli:

Korvatulpan kompakti, ergonominen muotoilu on eduksi erityisesti käyttäjille, joiden korvakäytävä on pieni tai ahdas. Suljettu pinta estää vierasosien sisäänpääsyn. Patentoitu x-grip-teknologia vähentää korvakäytävään kohdistuva painetta. Myös tulpan poistaminen on selvästi helpompaa. Pehmeä materiaali lisää ja pidentää käyttömukavuutta.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB).
Täyttöpakkaus, jossa 300 paria, irrallaan, uvex one 2 click -jakelijaan, nro 097525.

Ohje:

Myös nauhallisena versiona, nro 097617 koko 100.