Korvatulppasarja uvex com4-fit, Tyyppi: 15

Tuote nro.: 097330 15
Aseta hinta 15 pari (0,48 € / 1 pari)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
62 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

SNR-arvo (vaimennusarvo) 33 dB(A)
Tulpan materiaali polyuretaani
Sisältö 15 paar
Pakkaus Irrallaan
Tuotetyyppi Kertakäyttöiset korvatulpat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 097330 15
EAN / GTIN 4031101728056
Valmistajan numero 2112131
Valmistaja Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Kuvaus

Malli:

Korvatulpan kompakti, ergonominen muotoilu on eduksi erityisesti käyttäjille, joiden korvakäytävä on pieni tai ahdas. Suljettu pinta estää vierasosien sisäänpääsyn. Patentoitu x-grip-teknologia vähentää korvakäytävään kohdistuva painetta. Myös tulpan poistaminen on selvästi helpompaa. Pehmeä materiaali lisää ja pidentää käyttömukavuutta.
SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 29 dB).
Pakkaus, jossa 15 irtoparia..

Ohje:

Myös nauhallisena versiona, nro 097617 koko 100.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin