Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Sähköasentajan käsinepari Electrosoft 9

Tuote nro.: 094910 9
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
  • Suojausluokka: 00

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

EN 60903 luokka A (hapot) kyllä
EN 60903 luokka C (erittäin alhaiset lämpötilat) kyllä
EN 60903 luokka Z (otsoni) kyllä
Käyttö uudelleenkäytettävä
Rungon materiaali Luonnonkumilateksi
Käsineen koko 9
Pituus 360 mm
Väri pun.
Seinämän paksuus 0,5 mm
Suojausluokka 00
EN 60903 AZC
lateksiton ei
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Sähköasentajan käsineet
Tuotetyyppi Sähköasentajan käsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094910 9
Valmistajan numero 2091083-09

Kuvaus

Malli:

Eristävät turvakäsineet luonnonkumilateksia, suojaavat sähkön aiheuttamilta vaaroilta. Mitä paksumpi käsine on, sitä suurempi on sen sähkönkestävyys. PSA-luokka III, testausleima.
Työskentelyyn jännitealueilla 500 volttiin asti, luokka 00.
Pituus 36 cm, paksuus 0,5 mm, väri punainen, suora reuna.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin