Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Sähköasentajan käsinepari Electrosoft 10

Tuote nro.: 094910 10
Koko-opas
  • Suojausluokka: 00

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

EN 60903 luokka A (hapot) kyllä
EN 60903 luokka C (erittäin alhaiset lämpötilat) kyllä
EN 60903 luokka Z (otsoni) kyllä
Käyttö uudelleenkäytettävä
Rungon materiaali Luonnonkumilateksi
Käsineen koko 10
Pituus 360 mm
Väri pun.
Seinämän paksuus 0,5 mm
Suojausluokka 00
EN 60903 AZC
lateksiton ei
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Sähköasentajan käsineet
Tuotetyyppi Sähköasentajan käsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094910 10
Valmistajan numero 2091083-10

Kuvaus

Malli:

Eristävät turvakäsineet luonnonkumilateksia, suojaavat sähkön aiheuttamilta vaaroilta. Mitä paksumpi käsine on, sitä suurempi on sen sähkönkestävyys. PSA-luokka III, testausleima.
Työskentelyyn jännitealueilla 500 volttiin asti, luokka 00.
Pituus 36 cm, paksuus 0,5 mm, väri punainen, suora reuna.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Koko-opas

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin