Kemikaalisuojakäsinepari uvex rubiflex S XG35B 10

Tuote nro.: 094752 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    19,21 € / pari
  • alkaen 10 pari
    16,01 € / pari
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
pyynnöstä
Varastossa
628 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
  • Suojausluokka: Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374
  • EN 374: Tyyppi A (JKNOPT)

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja uvex rubiflex
Sisältö 1
Suojausluokka Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374
Käsineen koko 10
EN 374 Tyyppi A (JKNOPT)
Kemikaalinkestävyys JKNOPT
EN 388 3121X
Materiaali Nitriili
Rungon materiaali puuvilla
Pituus 350 mm
Paksuus 0,4 mm
Väri musta / sininen
Käyttö uudelleenkäytettävä
Vuorimateriaali puuvilla
Paino 138 g
Märkäpito Erittäin hyvä
Läpäisyaika (asetoni 99 %) <10 min
Läpäisyaika (etaaninitriili 99 %) <10 min
Läpäisyaika (sykloheksaani 99 %) >480 min
Läpäisyaika (dimetyylisulfoksidi 99 %) 30-40 min
Läpäisyaika (metanoli 99 %) 10-30 min
Läpäisyaika (natriumhydroksidi 40 %) >480 min
Läpäisyaika (natriumhydroksidi 50 %) >480 min
Läpäisyaika (rikkihappo 50 %) >480 min
Läpäisyaika (rikkihappo 96 %) 30-40 min
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Kemikaalisuojakäsineet
Pinnoitus Nitril
Pinnoitevaihtoehto Kokopinnoite
Tuotetyyppi Kemikaalisuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094752 10
EAN / GTIN 4048612074152
Valmistajan numero 6055710

Kuvaus

Malli:

uvex rubiflex S XG35B. Kevyt, trikoopinnoitteinen kemikaalinsuojakäsine, jossa on käytetty uvex Xtra Grip -teknologiaa. Yhdistää suojauksen ja pitävän otteen käyttömukavuuteen – puuvillavuorin ansiosta – ja joustavuuteen. Hyvä vastustuskyky useita kemikaaleja vastaan, erittäin hyvä rasvan ja mineraaliöljyjen kestävyys.
Luokan III suojakäsineet.

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin