Kertakäyttökäsinesarja MicroFlex® 93-852, Käsineen koko: 9

Tuote nro.: 094729 9
Uusi tuote
Aseta hinta 100 kpl (0,18 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
pyynnöstä
Varastossa
535 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia; lateksiton; Elintarvikesertifiointi; Sopii allergikon iholle
  • EN 374: Tyyppi B (JKT)
  • Suojausluokka: Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; lateksiton; Elintarvikesertifiointi; Sopii allergikon iholle
EN 374 Tyyppi B (JKT)
Kemikaalinkestävyys JKT
Materiaali Nitril
Suojausluokka Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti
Rungon materiaali Nitril
Pinnoitus Nitril
Paksuus 0,12 mm
Pituus 245 mm
Sisältö 100
Paino 8,1 g
Väri musta
Käyttöalue Tarkkuus
AQL 1,5
Käyttö kertakäyttöinen
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Einweghandschuh
Tuotetyyppi Einweghandschuh

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094729 9
EAN / GTIN 10076490462526

Kuvaus

Malli:

Kertakäyttökäsinesarja annostelulaatikossa. Luokka III. Puuteriton.
MicroFlex® 93-852. Lateksiton – ei tyypin 1 allergioiden riskiä. Erinomainen pito täysin kuvioidun pinnan ja vaahtoamattoman rakenteen ansiosta. Hyväksytty elintarvikekäyttöön. AQL 1,5 (EN 374-2).

Standardi:

EN 374

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin