{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia; lateksiton; Elintarvikesertifiointi; Sopii allergikon iholle | |
EN 374 | Tyyppi B (JKT) | |
Kemikaalinkestävyys | JKT | |
Materiaali | Nitril | |
Suojausluokka | Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti | |
Rungon materiaali | Nitril | |
Pinnoitus | Nitril | |
Paksuus | 0,12 mm | |
Pituus | 245 mm | |
Sisältö | 100 | |
Paino | 8,1 g | |
Väri | musta | |
Käyttöalue | Tarkkuus | |
AQL | 1,5 | |
Käyttö | kertakäyttöinen | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Einweghandschuh | |
Tuotetyyppi | Einweghandschuh |
Tuotekoodi | 094729 7 | |
EAN / GTIN | 10076490462502 |