{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
EN | EN 374 | |
Käsineiden ominaisuudet | lateksiton; Ei sisällä DMF:ää; Elintarvikesertifiointi | |
EN 374 | Tyyppi A (JKLOPT) | |
Kemikaalinkestävyys | JKLOPT | |
EN 388 | 200XX | |
Materiaali | Nitriili | |
sähköstaattinen ominaisuus | 0,2 s kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1 | |
Suojausluokka | Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti | |
Valmistajamerkintä | Dermatril P 743 | |
Rungon materiaali | Nitril | |
Paksuus | 0,2 mm | |
Pituus | 280 mm | |
Sisältö | 50 | |
Paino | 700 g | |
Väri | sininen | |
Käyttöalue | Tarkkuus | |
Käsineen koko | 9 | |
Seinämän paksuus | 0,2 mm | |
Viiltosuojaluokka | 0 | |
AQL | 0,65 | |
Käyttö | kertakäyttöinen | |
Läpäisyaika (asetoni 99 %) | <10 min | |
Läpäisyaika (etaaninitriili 99 %) | <10 min | |
Läpäisyaika (sykloheksaani 99 %) | 30-40 min | |
Läpäisyaika (dimetyylisulfoksidi 99 %) | 10-30 min | |
Läpäisyaika (etanoli 95 %) | 10-30 min | |
Läpäisyaika (isopropanoli 99 %) | 10-30 min | |
Läpäisyaika (metanoli 99 %) | <10 min | |
Läpäisyaika (natriumhydroksidi 40 %) | 240–480 min | |
Läpäisyaika (natriumhydroksidi 50 %) | 240–480 min | |
Läpäisyaika (rikkihappo 50 %) | >480 min | |
Läpäisyaika (rikkihappo 96 %) | 10-30 min | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Kertakäyttökäsine | |
Tuotetyyppi | Kertakäyttökäsine |
Tuotekoodi | 094725 9 | |
EAN / GTIN | 4008198774396 | |
Valmistajan numero | DERMATRIL P 743 - 9 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kertakäyttökäsinesarja Dermatril P 743 9
pyynnöstä
Varastossa
1 464 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
9 759 kappaletta varastossa
|
|
Väri | sininen | sininen |
Sisältö | 50 | 50 |
Suojausluokka | Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti | Suojaa bakteriologisilta vaaroilta EN 374 mukaisesti |
Paksuus | 0,2 | 0,26 |
Käsineen koko | 9 | 9 |
Suojausluokka | Luokka III | Luokka III |
Kemikaalinkestävyys | JKLOPT | JKLNPST |