Kertakäyttökäsinesarja Dermatril P 743, Käsineen koko: 7

Tuote nro.: 094725 7
Aseta hinta 50 kpl (0,51 € / 1 kpl)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
101 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
  • Käsineiden ominaisuudet: lateksiton; Ei sisällä DMF:ää; Elintarvikesertifiointi
  • EN 374: Tyyppi A (JKLOPT)
  • sähköstaattinen ominaisuus: 0,2 s kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1
  • Suojausluokka: Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374; Suojaus bakteereja, sieniä ja viruksia vastaan standardin EN 374 mukaisesti

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

EN EN 374
Käsineiden ominaisuudet lateksiton; Ei sisällä DMF:ää; Elintarvikesertifiointi
EN 374 Tyyppi A (JKLOPT)
Kemikaalinkestävyys JKLOPT
EN 388 200XX
Materiaali Nitriili
sähköstaattinen ominaisuus 0,2 s kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1
Suojausluokka Suojaus bakteriologisia vaaroja vastaan, EN 374; Suojaus bakteereja, sieniä ja viruksia vastaan standardin EN 374 mukaisesti
Valmistajamerkintä Dermatril P 743
Rungon materiaali Nitril
Paksuus 0,2 mm
Pituus 280 mm
Sisältö 50
Paino 700 g
Väri sininen
Käyttöalue Tarkkuus
Käsineen koko 7
Seinämän paksuus 0,2 mm
Viiltosuojaluokka 0
AQL 0,65
Käyttö kertakäyttöinen
Läpäisyaika (asetoni 99 %) <10 min
Läpäisyaika (etaaninitriili 99 %) <10 min
Läpäisyaika (sykloheksaani 99 %) 30-40 min
Läpäisyaika (dimetyylisulfoksidi 99 %) 10-30 min
Läpäisyaika (etanoli 95 %) 10-30 min
Läpäisyaika (isopropanoli 99 %) 10-30 min
Läpäisyaika (metanoli 99 %) <10 min
Läpäisyaika (natriumhydroksidi 40 %) 240–480 min
Läpäisyaika (natriumhydroksidi 50 %) 240–480 min
Läpäisyaika (rikkihappo 50 %) >480 min
Läpäisyaika (rikkihappo 96 %) 10-30 min
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Kertakäyttökäsine
Tuotetyyppi Kertakäyttökäsine

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094725 7
EAN / GTIN 4008198774372
Valmistajan numero DERMATRIL P 743 - 7

Kuvaus

Malli:

Kertakäyttökäsinesarja annostelulaatikossa. Luokka III. Jauheeton.
Dermatril P 743. Parempi kemiallinen ja mekaaninen kestävyys numeroon 094730 (740) verrattuna. Käsinettä voidaan sen vuoksi käyttää kauemmin ja se suojaa useilta erityyppisiltä vaarallisilta aineilta. Hyväksytty elintarvikekäyttöön. Lateksiton. Pitkällä rannekkeella. AQL 0,65 (EN 374-2).
Karhennetut sormenpäät.

Standardi:

EN 374; EN 455; suojaus bakteereja, sieniä ja viruksia vastaan standardin EN 374 mukaisesti

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin