Käsinepari uvex C500 foam 10

Tuote nro.: 094550 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    25,46 € / pari
  • alkaen 10 pari
    21,22 € / pari
Koko-opas
pyynnöstä
Varastossa
945 kappaletta varastossa
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Standardi: EN 407
  • silikoniton: kyllä
  • Viiltosuojaluokka: C

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja uvex C500
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Istuvuus Erittäin hyvä
EN 388 4X42C
EN 407 X1XXXX
Rungon materiaali Polyamidi. HPPE, lasi, bambu, puu
Pinnoitus Nitril
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Allround
Väri antrasiitti / lime
Standardi EN 407
Käsineen koko 10
Paino 32,8 g
EN 388 hankauksenkestävyys 4
EN 388 viiltolujuus 5
EN 388 jatkorepäisylujuus 4
EN 388 lävistyslujuus 2
Käyttö uudelleenkäytettävä
silikoniton kyllä
Hengittävyys Hyvä
Ei sisällä DMF:ää ei
Sormituntuma Erittäin hyvä
Märkäpito Kohtalainen
Öljypito Kohtalainen
Kuumuussuoja Ei tiedossa
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Leikkaussuojakäsineet
Viiltosuojaluokka C
Tuotetyyppi Leikkaussuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094550 10
EAN / GTIN 4048612015131
Valmistajan numero 6049410

Kuvaus

Malli:

uvex C500 foam. Silikoniton käsine, jonka mekaaninen hankauksenkesto on hyvä ja tarttumisvarmuus erittäin hyvä kuivissa ja kosteahkoissa ympäristöissä. Sopii 100 °C:n kosketuslämpöön.
uvex 500 -sarja. Bamboo TwinFlex® -teknologian mukainen viiltosuojakäsine sisältää bambu-viskoosia, HPPE:tä ja polyamidia ja mahdollistaa hyvän käyttömukavuuden sekä edistyksellisen ilmanvaihdon.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin