Viiltosuoja käsivarsisuoja uvex C500 sleeve 34 cm

Tuote nro.: 094590 34
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
pyynnöstä
Varastossa
507 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Pituus (cm) Yksikköhinta sis. alv
  • Viiltosuojaluokka: C

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja uvex C500
EN 388 2X4XC
Viiltosuojaluokka C
Käyttö uudelleenkäytettävä
Rungon materiaali Bambuviskoosi, lasi, polyamidi, HPPE
Väri vihreä
Paino 37 g
Sisältö 1
Tuotetyyppi Käsivarren viiltosuoja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094590 34
EAN / GTIN 4048612027103
Valmistajan numero 6049107

Kuvaus

Malli:

uvex C500 sleeve. Viiltosuojaluokan C silikoniton ja hengittävä viilto- ja käsivarsisuoja. Hyvä pito tarrakiinnityksellä.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin