Käsinepari Waredex Work® 550 11

Tuote nro.: 094545 11
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    17,62 € / pari
  • alkaen 10 pari
    14,69 € / pari
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
pyynnöstä
Varastossa
110 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
  • Käsineiden ominaisuudet: Elintarvikesertifiointi
  • Neulosteknologia: 13G
  • sähköstaattinen ominaisuus: 0,2 s kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1
  • silikoniton: kyllä
  • Viiltosuojaluokka: C

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 1
Käsineiden ominaisuudet Elintarvikesertifiointi
Neulosteknologia 13G
sähköstaattinen ominaisuus 0,2 s kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1
Valmistajamerkintä Waredex Work 550
Istuvuus Erittäin hyvä
EN 388 4541X
Rungon materiaali HPPE, lasi
Pinnoitus PU
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Allround
Väri harmaa / beige
Pinnoitemateriaali PU
Käsineen koko 11
Paino 75 g
Pituus 255 mm - 265 mm
EN 388 hankauksenkestävyys 4
EN 388 viiltolujuus 5
EN 388 jatkorepäisylujuus 4
Käyttö uudelleenkäytettävä
silikoniton kyllä
Hengittävyys Erittäin hyvä
Ei sisällä DMF:ää kyllä
Sormituntuma Hyvä
Märkäpito Kohtalainen
Öljypito Kohtalainen
Kuumuussuoja Ei tiedossa
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Leikkaussuojakäsineet
Viiltosuojaluokka C
Tuotetyyppi Leikkaussuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094545 11
EAN / GTIN 4008198755012
Valmistajan numero 550/11

Kuvaus

Malli:

Waredex Work® 500. Hyvä tartuntavarmuus öljyisiä tai märkiä esineitä käsiteltäessä karhennetun polyuretaanipinnoituksen ansiosta. Hyvä istuvuus ja tunto huolehtivat käyttömukavuudesta. Erittäin hyvä viillonkestävyys yhdessä mekaanisen esteen kanssa.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin