{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisältö | 1 | |
Käsineiden ominaisuudet | Elintarvikesertifiointi | |
Neulosteknologia | 13G | |
sähköstaattinen ominaisuus | 0,2 s kuten staattisuuden poisto EN 61340-5-1 | |
Valmistajamerkintä | Waredex Work 550 | |
Istuvuus | Erittäin hyvä | |
EN 388 | 4541X | |
Rungon materiaali | HPPE, lasi | |
Pinnoitus | PU | |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
Käyttöalue | Allround | |
Väri | harmaa / beige | |
Pinnoitemateriaali | PU | |
Käsineen koko | 10 | |
Paino | 75 g | |
Pituus | 255 mm - 265 mm | |
EN 388 hankauksenkestävyys | 4 | |
EN 388 viiltolujuus | 5 | |
EN 388 jatkorepäisylujuus | 4 | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
silikoniton | kyllä | |
Hengittävyys | Erittäin hyvä | |
Ei sisällä DMF:ää | kyllä | |
Sormituntuma | Hyvä | |
Märkäpito | Kohtalainen | |
Öljypito | Kohtalainen | |
Kuumuussuoja | Ei tiedossa | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Leikkaussuojakäsineet | |
Viiltosuojaluokka | C | |
Tuotetyyppi | Leikkaussuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094545 10 | |
EAN / GTIN | 4008198755005 | |
Valmistajan numero | 550/10 |