Käsinepari uvex phynomic XG 10

Tuote nro.: 094407 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    6,67 € / pari
  • alkaen 10 pari
    5,55 € / pari
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
pyynnöstä
Varastossa
1 827 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja uvex phynomic
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
EN 388 4121X
Rungon materiaali Polyamidikierrätysmateriaali, elastaani, hiili
Pinnoitus Nitril
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Tarkkuus; Allround
Väri musta / antrasiitti
Käsineen koko 10
Paino 35 g
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094407 10
EAN / GTIN 4048612076781
Valmistajan numero 6007010

Kuvaus

Malli:

uvex phynomic XG. Nitriilivaahtopinnoite ja uvex Xtra Grip -teknologia takaavat erittäin pitävän otteen öljyisistä osista ja tehokkaan hengittävyyden. Kestävyydestään ja hankauksenkestostaan huolimatta käsine on kevyt ja erittäin joustava.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin