Käsinepari uvex phynomic lite 7

Tuote nro.: 094290 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    6,68 € / pari
  • alkaen 10 pari
    5,57 € / pari
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
pyynnöstä
Varastossa
450 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Käsineiden ominaisuudet: Elintarvikesertifiointi

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja uvex phynomic
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Käsineiden ominaisuudet Elintarvikesertifiointi
EN 388 2121X
Rungon materiaali Polyamidi, elastaani
Pinnoitus Nitril
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Tarkkuus
Väri antrasiitti
Käsineen koko 7
Paino 28 g
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094290 7
EAN / GTIN 4048612044520
Valmistajan numero 6004007

Kuvaus

Malli:

uvex phynomic lite. Erittäin kevyt suojakäsine kuormittamattomaan työskentelyyn. Hyvä pito kuivissa kohteissa. Öko-Tex® -standardi 100 ja dermatologisesti testattu ihoystävällisyys. Elintarvikesertifiointi.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin