Käsinepari 12

Tuote nro.: 094338 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
  • Pienin tilausmäärä 12 pari
  • Tilausvaiheet: 12 pari
pyynnöstä
Varastossa
2 274 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Käsineiden ominaisuudet: Soveltuu kosketusnäytöille; vahvistettu peukalohanka
  • Neulosteknologia: 15G

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja GreenPlus
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Käsineiden ominaisuudet Soveltuu kosketusnäytöille; vahvistettu peukalohanka
EN 388 4121X
Rungon materiaali Nailon
Pinnoitus Nitril
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Tarkkuus
Väri vihreä/musta
Käsineen koko 12
Neulosteknologia 15G
Käyttö uudelleenkäytettävä
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094338 12
EAN / GTIN 4067263723899
Valmistajan numero 094338 12

Kuvaus

Malli:

Uudet GARANT GreenPlus -käsineet vakuuttavat kestävällä tuotantotavalla ja samalla korkealla käyttömukavuudella ja kestävyydellä.
Kestävän kehityksen mukainen monikäyttökäsine on valmistettu 85-prosenttisesti kierrätetystä nailonlangasta (lopputuotteessa yli 54 % kierrätysmateriaalia) (koskee kokoa 9). Tämä pienentää CO2-jalanjälkeä 78 grammaa paria kohti (verrattuna tavanomaisiin monikäyttöisiin nailonkäsineisiin) (koskee kokoa 9). Neuletiheys 15, mainio sormituntuma. Kämmenpuolella kevyt nitriilipinnoite. Soveltuu kosketusnäytöille. Sopii sekä kuiviin työympäristöihin että öljyisiin, rasvaisiin ja märkiin kohteisiin. Vahvistettu peukalohanka pidentää käyttöikää.
Todistetusti sertifioitu GRS-standardin (global recycled standard) ja RCS-standardin (recycled claim standard) mukaisesti.

Ohje:

Ympäristöystävällinen, 100 % muoviton pakkaus. Näitä käsineitä voi ostaa vain täydellisenä pakkausyksikkönä (VPE) tai useampana yksikkönä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin