Käsinepari uvex athletic lite, Käsineen koko: 7

Tuote nro.: 094291 7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Pienin tilausmäärä 10 pari
  • Tilausvaiheet: 10 pari
pyynnöstä
Varastossa
772 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

EN 388 4131X
Rungon materiaali Polyamidi, elastaani
Pinnoitus Nitril
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Tarkkuus
Väri sininen/antrasiitinharmaa
Käsineen koko 7
Paino 45 g
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094291 7
EAN / GTIN 4048612058954
Valmistajan numero 6002707

Kuvaus

Malli:

uvex athletic lite. Kevyt suojakäsine, hyvä pito tarkkuustöissä kuivisssa ja hieman kosteissa käyttökohteissa. Käsine hengittää hyvin ja on miellyttävän joustava.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Käsinepari uvex athletic lite, Käsineen koko: 7

Käsinepari uvex athletic lite, Käsineen koko: 7

pyynnöstä
Varastossa
772 kappaletta varastossa
4,03 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 279 kappaletta varastossa
3,30 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 790 kappaletta varastossa
3,50 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 181 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
6,47 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 12  Kpl
5,39 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 616 kappaletta varastossa
3,63 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 107 kappaletta varastossa
3,82 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
13 409 kappaletta varastossa
alkaen 1  Kpl
5,58 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen 12  Kpl
4,65 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Käyttöalue Tarkkuus Allround Tarkkuus; Allround Tarkkuus; Allround Tarkkuus; Allround Tarkkuus; Allround Tarkkuus; Allround
Pinnoitus Nitril Vesipohjainen PU/nitriili Vesipohjainen PU/nitriili Nitriili/PU Nitriilivaahto Vesipohjainen PU/nitriili nitriili/PU
Väri sininen/antrasiitinharmaa musta / harmaa musta / harmaa sininen/oranssi sininen/oranssi sininen / musta sininen / musta
Rungon materiaali Polyamidi, elastaani Lycra®, polyamidi Lycra®, polyamidi Nailon Nailon / Spandex Lycra ® / polyamidi Lycra® / polyamidi
Käyttö uudelleenkäytettävä uudelleenkäytettävä uudelleenkäytettävä uudelleenkäytettävä uudelleenkäytettävä uudelleenkäytettävä uudelleenkäytettävä
EN 388 4131X 3131X 4131X 4121X 4121X 4131X 4131X
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet Monikäyttökäsineet Monikäyttökäsineet Monikäyttökäsineet Monikäyttökäsineet Monikäyttökäsineet ESD-käsineet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin