{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | FlexMech® | |
Verhous vakiona | Oeko-Tex-standardi 100 | |
Sisältö | 1 | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia; Ei sisällä DMF:ää | |
Valmistajamerkintä | FlexMech 663 | |
EN 388 | 4131X | |
EN 407 | X1XXXX | |
Rungon materiaali | polyamidi | |
Pinnoitus | Nitriilivaahto | |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
Käyttöalue | Tarkkuus | |
Pituus | 240 mm - 260 mm | |
Väri | musta / harmaa | |
Käsineen koko | 7 | |
Paino | 54 g | |
Neulosteknologia | 15G | |
Standardi | EN 407 | |
Kosketuskuumuus enint. | 100 °C | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | |
Viiltosuojaluokka | 1 | |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |
Tuotekoodi | 094255 7 | |
EAN / GTIN | 4008198766377 | |
Valmistajan numero | 066307141E | |
Valmistaja | Honeywell Safety Products KCL GmbH, Am Kreuzacker 9, 36124 EICHENZELL, Deutschland, www.sps.honeywell.com |