Käsinepari FlexMech® 663 10

Tuote nro.: 094255 10
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    6,44 € / pari
  • alkaen 10 pari
    5,37 € / pari
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
pyynnöstä
Varastossa
1 660 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv
  • Verhous vakiona: Oeko-Tex-standardi 100
  • Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia; Ei sisällä DMF:ää
  • Neulosteknologia: 15G
  • Standardi: EN 407
  • Viiltosuojaluokka: 1

Lisää ostoslistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja FlexMech®
Verhous vakiona Oeko-Tex-standardi 100
Sisältö 1
Käsineiden ominaisuudet Ei sisällä silikonia; Ei sisällä DMF:ää
Valmistajamerkintä FlexMech 663
EN 388 4131X
EN 407 X1XXXX
Rungon materiaali polyamidi
Pinnoitus Nitriilivaahto
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Käyttöalue Tarkkuus
Pituus 240 mm - 260 mm
Väri musta / harmaa
Käsineen koko 10
Paino 54 g
Neulosteknologia 15G
Standardi EN 407
Kosketuskuumuus enint. 100 °C
Käyttö uudelleenkäytettävä
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Monikäyttökäsineet
Viiltosuojaluokka 1
Tuotetyyppi Monikäyttökäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094255 10
EAN / GTIN 4008198766308
Valmistajan numero 663/10

Kuvaus

Malli:

FlexMech® 663. Käsineellä on korkea hankauksenkestävyys ja sen istuvuus on ergonomisesti erittäin hyvä. Erinomainen sormituntuma, erittäin hengittävä. Ei sisällä silikonia, voidaan pestä.

Standardi:

EN 388; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin