{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisältö | 1 | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia; Sopii allergikon iholle | |
Valmistajamerkintä | Perfect Poly Skin | |
EN 388 | 3111X | |
Rungon materiaali | polyamidi | |
Pinnoitus | PU | |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
Käyttöalue | Tarkkuus | |
Pituus | 220 mm - 260 mm | |
Väri | Harmaa / sininen | |
Pinnoitemateriaali | PU | |
Käsineen koko | 9 | |
Paino | 14-20 g | |
Neulosteknologia | 15G | |
silikoniton | kyllä | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Ei sisällä DMF:ää | ei | |
Sormituntuma | Erittäin hyvä | |
Märkäpito | Kohtalainen | |
Öljypito | Kohtalainen | |
Kuumuussuoja | Ei tiedossa | |
Hengittävyys | Erittäin hyvä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | |
Viiltosuojaluokka | 1 | |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |
Tuotekoodi | 094250 9 | |
EAN / GTIN | 3603835501376 | |
Valmistajan numero | 2400260 09 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Käsinepari Perfect Poly® Skin, Käsineen koko: 9
pyynnöstä
Varastossa
3 945 kappaletta varastossa
3,67 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
133 953 kappaletta varastossa
1,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
53 974 kappaletta varastossa
1,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
28 242 kappaletta varastossa
3,47 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
60 841 kappaletta varastossa
|
pyynnöstä
Varastossa
22 642 kappaletta varastossa
|
|
Pinnoitus | PU | PU | PU | PU | PU | PU |
Sisältö | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12 |
Rungon materiaali | polyamidi | polyamidi | polyamidi | Nailon | Polyamidi | Polyamidi |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä |
EN 388 | 3111X | 4131X | 4131X | 3121A | 4131X | 4131X |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet | Monikäyttökäsineet |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli | Kämmenpuoli |