{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sisältö | 1 | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia; Sopii allergikon iholle | |
Valmistajamerkintä | Perfect Poly Skin | |
EN 388 | 3111X | |
Rungon materiaali | polyamidi | |
Pinnoitus | PU | |
Pinnoitevaihtoehto | Kämmenpuoli | |
Käyttöalue | Tarkkuus | |
Pituus | 220 mm - 260 mm | |
Väri | Harmaa / sininen | |
Pinnoitemateriaali | PU | |
Käsineen koko | 10 | |
Paino | 14-20 g | |
Neulosteknologia | 15G | |
silikoniton | kyllä | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Ei sisällä DMF:ää | ei | |
Sormituntuma | Erittäin hyvä | |
Märkäpito | Kohtalainen | |
Öljypito | Kohtalainen | |
Kuumuussuoja | Ei tiedossa | |
Hengittävyys | Erittäin hyvä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Monikäyttökäsineet | |
Viiltosuojaluokka | 1 | |
Tuotetyyppi | Monikäyttökäsineet |
Tuotekoodi | 094250 10 | |
EAN / GTIN | 3603835501383 | |
Valmistajan numero | 2400260 10 |