{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
EN 388 viiltolujuus | Ei tiedossa | |
EN 388 hankauksenkestävyys | Ei tiedossa | |
EN 388 jatkorepäisylujuus | Ei tiedossa | |
EN 388 lävistyslujuus | Ei tiedossa | |
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia; lateksiton; Ei sisällä DMF:ää | |
Pesu | Käsinpesu | |
Kuivaus | kuivaus | |
Pituus | 260 mm | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Sisältö | 12 paar | |
Istuvuus | Hyvä | |
Väri | valkoinen | |
Käyttöalue | Tarkkuus | |
Sarjan sisältö | 12 | |
Rungon materiaali | puuvilla | |
Pinnoitevaihtoehto | ei pinnoitetta | |
Käsineen koko | 8 | |
Paino | 13 g | |
Sormituntuma | Erittäin hyvä | |
Märkäpito | Ei tiedossa | |
Öljypito | Ei tiedossa | |
Kuumuussuoja | Ei tiedossa | |
Hengittävyys | Erittäin hyvä | |
Suojausluokka | Luokka II | |
Käsinetyyppi | Puuvillakäsineet | |
Materiaali | Puuvilla | |
Tuotetyyppi | Puuvillakäsineet |
Tuotekoodi | 094200 8 | |
EAN / GTIN | 4029201131432 | |
Valmistajan numero | BTWS GR. 8 |